Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34052BB04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
nombre de phases - 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209863347
Réf. Sonepar
00080986334
Réf. Fournisseur
3RF34052BB04
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
nombre de phases:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3:
5.2 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a:
5.2 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non



