Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34102BB06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 9.2 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 9.2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863453

Réf. Sonepar

00080986346

Réf. Fournisseur

3RF34102BB06

Marque

Siemens Industry

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

9.2 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

9.2 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

avec pinces amovibles:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...600 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...600 V

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

90 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

100.8 mm

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 9,2 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à ressort