Siemens Industry - CONT. STA. TRI. 3RF3 - 3RF34122BB04

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de phases - 3

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 12.5 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-53a - 12.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863521

Réf. Sonepar

00080986353

Réf. Fournisseur

3RF34122BB04

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de phases:

3

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

12.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

12.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Non

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 12,5 A / 40 °C 48-480 V / 24 V CC Commande biphasée à commutation instantanée Borne à ressort