Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Cont stat.10,5A.110-230Vac.vis - 3RF23101AA26

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209572218

Réf. Sonepar

00080957221

Réf. Fournisseur

3RF23101AA26

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...600 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

48...600 V

largeur:

22.5 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

88 mm

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 110-230 V CA Borne à vis