Siemens Industry - Cont stat.10,5A. 24 Vdc.cage-CL - 3RF23102AA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209572317

Réf. Sonepar

00080957231

Réf. Fournisseur

3RF23102AA06

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

10.5 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

10.5 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

10.5 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 51 / 10 A / 40 °C 48-600 V / 24 V CC Borne à ressort