Siemens Industry - Cont stat.10,5A. 24 Vdc.cosses - 3RF23103AA06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 10.5 A
nombre de phases - 1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209572379
Réf. Sonepar
00080957237
Réf. Fournisseur
3RF23103AA06
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
10.5 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
10.5 A
adapté à un montage sur rail:
Oui



