Siemens Industry - Cont stat.20A. 24 Vdc.cage-CL - 3RF23202AA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V 
- courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A 
- nombre de phases - 1 
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4011209572614
Réf. Sonepar
00080957261
Réf. Fournisseur
3RF23202AA04
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
20 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...460 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...460 V
largeur:
22.5 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
120 mm



