Siemens Industry - Cont stat.40A.110-230Vac.vis - 3RF23401AA22

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209573062

Réf. Sonepar

00080957306

Réf. Fournisseur

3RF23401AA22

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

40 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

40 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

commutation au passage à zéro:

Oui

Contacteur à semiconducteur monophasé 3RF2 AC 51 / 40 A / 40 °C 24-230 V / 110-230 V CA Borne à vis