Siemens Industry - Cont stat.40A. 24 Vdc.vis - 3RF23401BA02
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 15...24 V
finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 40 A
nombre de phases - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209573109
Réf. Sonepar
00080957310
Réf. Fournisseur
3RF23401BA02
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...24 V
finition de la fonction de commutation:
contact à fermeture (NO)
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
40 A
nombre de phases:
1
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
40 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
commutation au passage à zéro:
Non
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...230 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...230 V
largeur:
67.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
144.5 mm



