Siemens Industry - CONTACT. AC-3 11 KW/400 V, - 3RT20281BE80

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 80...80 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046914

Réf. Sonepar

00080102820

Réf. Fournisseur

3RT20281BE80

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

80...80 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

50 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

38 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

18.387 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3 pôles, 80 V DC, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0