Siemens Industry - CONTACT. AUX 44 E DIN EN 50011 - 3TH42440LC8

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT. AUX 44 E DIN EN 50011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 33...33 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209208216

Réf. Sonepar

00080920821

Réf. Fournisseur

3TH42440LC8

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

33...33 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

4

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Contacteur auxiliaire 44 E DIN EN 50011 pour applications ferroviaires 4 NO + 4 NF,borne à vis Plage de travail 0,7...1,25 x US circuit protégé avec varistance DC 33V