Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT - 5ST30220HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
montage d'appareils - disjoncteur
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869402260
Réf. Sonepar
00080047401
Réf. Fournisseur
5ST30220HG
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
montage d'appareils:
disjoncteur
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
480 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
DC


