Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 1NO+1NF,P.DISJ.LIGNE SEL. UL489 - 5ST30200HG

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 1NO+1NF,P.DISJ.LIGNE SEL. UL489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 480 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869402246

Réf. Sonepar

00080047399

Réf. Fournisseur

5ST30200HG

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

480 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

courant de commutation assigné:

-99999 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

-99999

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

-99999 A

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

bloc de signalisation de défaut 1 NO + 1 NF, pour disjoncteur modulaire selon UL 489