Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 2NF - 5ST30222

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACT DE SIGNALIS. DE DEFAUT 2NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • montage d'appareils - universel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869395692

Réf. Sonepar

00080939569

Réf. Fournisseur

5ST30222

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

montage d'appareils:

universel

largeur en nombre de modules:

0.5

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur

type de tension:

AC/DC

Bloc de signalisation de défaut av. touche de test 2 contacts NF pour disjoncteurs 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (pour 5SU1 connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire)