Siemens Industry - Contact.mot.90kW.sans bobine - 3RT10566LA06

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 185 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209507593

Réf. Sonepar

00080950759

Réf. Fournisseur

3RT10566LA06

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

215 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

90 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V sans entraînement 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF sans entraînement courant principal: barre circuit de commande et de courant aux. : borne à vis