Siemens Industry - Contacteur 75 kW/400V 2NO+2NF F-PLC-IN - 3RT10556SF363PA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 96...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 96...127 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 185 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 75 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621043036
Réf. Sonepar
00080104303
Réf. Fournisseur
3RT10556SF363PA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
96...127 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
96...127 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
185 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
75 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
96...127 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
150 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
132 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
75 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
91.9373 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3