Siemens Industry - CONTACTEUR, 90KW/400V/AC-3 - 3RT10566NB363PA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21...27.3 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21...27.3 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 215 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621054506

Réf. Sonepar

00080035538

Réf. Fournisseur

3RT10566NB363PA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21...27.3 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21...27.3 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

215 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21...27.3 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

185 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

160 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

90 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 185 A, 90 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC Uc : 21-27, 3 V entrée API F 24 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF non amovibles entraînement : électronique courant principal: barre circuit de comman