Siemens Industry - CONTACTEUR A SEMICONDUCT. 3RF2 - 3RF23201AA65


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 77...110 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 20 A
nombre de phases - 1
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51 - 20 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209915374
Réf. Sonepar
00080991537
Réf. Fournisseur
3RF23201AA65
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
77...110 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1:
20 A
nombre de phases:
1
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-51:
20 A
adapté à un montage sur rail:
Oui