Siemens Industry - CONTACTEUR,AC3:3KW/400V 1NF AC600V 60HZ - 3RT20151AT62

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621032818

Réf. Sonepar

00080035543

Réf. Fournisseur

3RT20151AT62

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

7 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.15 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.206 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 600 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à vis, taille : S00