Siemens Industry - CONTACTEUR AUXIL. 53E EN 50 011 - 3TH42530BF4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 3
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209048270
Réf. Sonepar
00080904827
Réf. Fournisseur
3TH42530BF4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
5
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
6 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non