Siemens Industry - Contacteur CC T12 230V-CC - 3TC56170AP4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A
adapté à un montage sur rail - Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209377332
Réf. Sonepar
00080937733
Réf. Fournisseur
3TC56170AP4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
400 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0