Siemens Industry - Contacteur CC T2 110V-60Hz - 3TC44170BG1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contacteur CC T2 110V-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 92...92 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209034525

Réf. Sonepar

00080903452

Réf. Fournisseur

3TC44170BG1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

92...92 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

9 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

29 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, taille 2, 2 points, DC-3 et 5, 32 A contacts auxiliaires 22 (2 NO + 2 NF) AC 110V 60Hz/AC 92V 50Hz commande CA