Siemens Industry - Contacteur CC T2 12V-CC.2NO2 - 3TC44170AA4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 29 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209145757
Réf. Sonepar
00080914575
Réf. Fournisseur
3TC44170AA4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
9 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
29 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0