Siemens Industry - CONTACTEUR ENFICHABLE - 3TH42830BF4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR ENFICHABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 6 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209242845

Réf. Sonepar

00080924284

Réf. Fournisseur

3TH42830BF4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

6 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

2

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

contacteur auxiliaire 4 NO + 4 NF, 2U,borne à vis commande par courant continu DC 110 V