Siemens Industry - Contacteur Insta 0/1/AUTO 25A 3NO1NF 230VAC - 5TT58316

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contacteur Insta 0/1/AUTO 25A 3NO1NF 230VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869351544

Réf. Sonepar

00080935154

Réf. Fournisseur

5TT58316

Réf. Commerciale

Siemens Industry

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

986 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

864 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

290 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

0 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

contacteur Insta automatique 0/1 avec 3 NO et 1 NF contact pour AC 230V, 400V 25A commande 230 V AC