Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14, 3 POLE - 3TF68440CP7-ZA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...132 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 335 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...132 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011209145689
Réf. Sonepar
00080914568
Réf. Fournisseur
3TF68440CP7-ZA02
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...132 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
700 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
335 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...132 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3