Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 14, 3 POLE - 3TF69338DM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 910 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 450 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209321557
Réf. Sonepar
00080932155
Réf. Fournisseur
3TF69338DM4
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
220...220 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
910 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
450 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
820 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
690 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
191 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
514.849 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3