Siemens Industry - CONTACTEUR, TAILLE 2, 2 POLE - 3TC44170CB4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR, TAILLE 2, 2 POLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209034563

Réf. Sonepar

00080099028

Réf. Fournisseur

3TC44170CB4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

9 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

29 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, taille 2, 2 points, DC-3 et 5, 32 A contacts auxiliaires 22 (2 NO + 2 NF) DC 24V commande par courant continu plage de travail 0,7/0,8-1,2 Un