Siemens Industry - CONTACTEUR, TAILLE 2, 2 POLE - 3TC44170CW4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTEUR, TAILLE 2, 2 POLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 9 kW

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2

  • courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 29 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209278431

Réf. Sonepar

00080099032

Réf. Fournisseur

3TC44170CW4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...48 V

type de tension d'actionnement:

DC

puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:

9 kW

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:

29 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

contacteur, DC-3/DC-5, 32 A, 2 pôles, 48 V DC, 0,7-1,2* Uc, avec une résistance série, contacts auxiliaires : 2 NO + 1 NF, bornes à vis, taille 2