Siemens Industry - CONTACTEUR TAILLE 8 2 POLES - 3TC52175KB4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V - 82 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V - 220 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209152687
Réf. Sonepar
00080915268
Réf. Fournisseur
3TC52175KB4
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V:
82 kW
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V:
220 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0


