Siemens Industry - Contactor, 1700A/AC-1 - 3RT14856AP36

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contactor, 1700A/AC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1700 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621054766

Réf. Sonepar

00080105476

Réf. Fournisseur

3RT14856AP36

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1700 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

1000...1000 V

largeur:

431 mm

hauteur:

403 mm

profondeur:

246 mm

contacteur de puissance AC-1 1700 A / 690 V / 40 °C 3 pôles, Uc : 220-240 V AC(50-60 Hz) / 100-220 V DC, entraînement : conventionnel contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF courant principal : barre circuit de commande et de courant auxiliaire :