Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole - 3RT14672XF460LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 138 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 91.937 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621056166

Réf. Sonepar

00080105616

Réf. Fournisseur

3RT14672XF460LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

138 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

91.937 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur ferroviaire 1 CA, 500 A commande CC 3 pôles commande électronique avec PLC-IN 24-110 V DC Us 110 V x (0,7-1,25) Contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF Raccordement par barres Interrupteurs auxiliaires et bornes de bobine dans bornes à