Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole - 3RT14676PP35

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contactor, 500A AC-1, 3pole

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...277 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 500 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...277 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621056333

Réf. Sonepar

00080105633

Réf. Fournisseur

3RT14676PP35

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

200...277 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

500 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...277 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

138 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

91.9373 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par rail

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur, 1 CA, 500 A/690 V/40 °C, S10, 3 pôles, 200-277 V CA/CC PLC-IN en option, avec varistance, 1 NO +1 NF, barre de raccordement/ borne à vis