Siemens Industry - CONTACTOR,AC1:140A, 24VAC 50HZ - 3RT24461AB00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 44 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621027708
Réf. Sonepar
00080102770
Réf. Fournisseur
3RT24461AB00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
44 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.42 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3