Siemens Industry - CONTACTOR, AC1:140A, 400VAC 50HZ - 3RT24461AV00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 44 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA - 29.4199 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621027920
Réf. Sonepar
00080102796
Réf. Fournisseur
3RT24461AV00
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
140 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
44 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.4199 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
borne en cadre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3



