Siemens Industry - Contactor AC1:690A/690V 2NO+2NC DC72V - 3RT14762XJ460LA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 170 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621023007
Réf. Sonepar
00080102300
Réf. Fournisseur
3RT14762XJ460LA2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
690 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
170 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
110.325 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3