Siemens Industry - Contactor AC1:690A/690V 2NO+2NC DC72V - 3RT14766XJ460LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 690 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 170 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621023014

Réf. Sonepar

00080102301

Réf. Fournisseur

3RT14766XJ460LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

690 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

90 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

170 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

110.325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

Contacteur ferroviaire, AC-1 690 A / 690 V Bobine 72V CC x (0,7-1,25) ENTRÉE API 24-110V CC Contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF à 3 pôles, taille S12 Raccordement par barres Borne de raccordement de bobine: borne à vis