Siemens Industry - Contactor AC3:132 kW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10656XB460LA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 265 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621022697
Réf. Sonepar
00080102269
Réf. Fournisseur
3RT10656XB460LA2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
265 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
230 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
132 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
147.1 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3