Siemens Industry - Contactor AC3:132 kW/400V 2NO+2NC DC72V - 3RT10652XJ460LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 265 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621022703
Réf. Sonepar
00080102270
Réf. Fournisseur
3RT10652XJ460LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
330 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
265 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
230 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
132 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
147.1 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
1000...1000 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
1000...1000 V
largeur:
145 mm
hauteur:
210 mm
profondeur:
202 mm



