Siemens Industry - Contactor AC3:200 kW/400V 2NO+2NC DC110V - 3RT10752XF460LA2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 430 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 200 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621022901
Réf. Sonepar
00080102290
Réf. Fournisseur
3RT10752XF460LA2
Réf. Commerciale
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
430 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
200 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
400 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
350 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
200 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
220.65 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3