Siemens Industry - Contactor AC3:250 kW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10762XB460LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 610 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 250 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621022925

Réf. Sonepar

00080102292

Réf. Fournisseur

3RT10762XB460LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

610 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

250 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

500 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

430 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

250 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

294.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3 500A, 250 kW / 400 V Uc : DC 24 V x (0,7-1,25) entrée API 24-110 V DC 3 pôles, contacts auxiliaires 2 NO + 2 NF entraînement : électronique courant principal: barre circuit de commande et de courant aux.