Siemens Industry - CONTACTOR F.RAIL,AC3:37KW,1NO+1NC,24VDC - 3RT20453XB406LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTACTOR F.RAIL,AC3:37KW,1NO+1NC,24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 80 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621075082

Réf. Sonepar

00080005360

Réf. Fournisseur

3RT20453XB406LA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

80 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

66 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

37 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

44.1299 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 80 A, 37 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC 0,85-1,1* Uc, mécanisme de commande électronique, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, circuit principal : bornes à vis, circuit de commande