Siemens Industry - CONTCF.AUX.COUPL.,2S+2OE,DC60 V,+SDI - 3RH21221KE40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 60...60 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621051994

Réf. Sonepar

00080103242

Réf. Fournisseur

3RH21221KE40

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

60...60 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire de couplage, 2 NO + 2 NF, 60 V DC, 0,7-1,25*Us, avec intégration d'une diode de suppression, borne à vis, taille S00, convient pour sorties API, non extensible avec bloc de contacts auxiliaire