Siemens Industry - CONTCT.4NO, AC1: 40A, 480V 60HZ - 3RT23261AV60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 480...480 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 15.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047621019727
Réf. Sonepar
00080049093
Réf. Fournisseur
3RT23261AV60
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
480...480 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
15.5 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4



