Siemens Industry - CONTCT.,4POL AC3: 11KW, 400V 50HZ - 3RT25261AV00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A
adapté à un montage sur rail - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621072111
Réf. Sonepar
00080002610
Réf. Fournisseur
3RT25261AV00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
25 A
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2