Siemens Industry - CONTCT.4POL, AC3: 11KW, 42V 50/60HZ - 3RT25261AD20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

  • puissance de fonctionnement nominale NEMA - 11.0325 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621030890

Réf. Sonepar

00080035568

Réf. Fournisseur

3RT25261AD20

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

11.0325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4 pôles, AC 42 V, 50/60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0