Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF DC24V +DIODE - 3RT20261FB401KS0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.,AC3:11KW 1NO+1NF DC24V +DIODE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621067223

Réf. Sonepar

00080002550

Réf. Fournisseur

3RT20261FB401KS0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

15.5 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

11.0325 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 3 pôles, 24 V DC, avec combinaison de diodes combinaison de diodes, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S0, personnalisé, uniquement avec bloc de contacts auxil