Siemens Industry - CONTCT.,AC3:18,5KW 1NO+1NF AC277V 60HZ - 3RT20281AU60


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 38 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047621054643
Réf. Sonepar
00080037313
Réf. Fournisseur
3RT20281AU60
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
277...277 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
38 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
18.387 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3