Siemens Industry - CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC110V50HZ/120V60HZ - 3RT20152AK611AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209974685

Réf. Sonepar

00080035544

Réf. Fournisseur

3RT20152AK611AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

7 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.15 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.206 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00, position de montage debout