Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC110V 50/60HZ - 3RT20162GG21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO AC110V 50/60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209828438

Réf. Sonepar

00080052082

Réf. Fournisseur

3RT20162GG21

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8.5 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.6775 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, AC 110 V, 50/60 Hz, avec filtre intégré redresseur pleine-onde, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à ressort, taille : S00